Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706121-06 Sexkantsplugg Mässing 3/8 tum. | AG6TCB 46M446

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-06 Sexkantsplugg Mässing 3/8 tum.

Finns i lager
Artikel: AG6TCB Modell: 706121-06Korsreferens: 46M446
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
55SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsplugg
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek11 / 16 "
Längd51 / 64 "
Max. Tryck1200 psi
Utanför Dia.45 / 64 "
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706121-12 Sexkantsplugg Mässing 3/4 tum | AD6NVF 46M444 706121-121-1 / 16 "1"1-7 / 64 "3 / 4 "188SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706121-08 Sexkantsplugg Mässing 1/2 In. | AG6TCA 46M445 706121-087 / 8 "29 / 32 "29 / 32 "1 / 2 "86SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706121-04 Sexkantsplugg Mässing 1/4 In. | AG6TCC 46M447 706121-049 / 16 "39 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "35SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706121-02 Sexkantsplugg Mässing 1/8 tum. | AG6TCD 46M448 706121-027 / 16 "39 / 64 "7 / 16 "1 / 8 "26SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-06 Sexkantsplugg Mässing 3/8 tum.
55SEK /enhet