Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706125-06 Insexplugg Låg Bly Mässing 1000 Psi | AF7FAC 20XN80

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706125-06 Insexplugg Lågt bly Mässing 1000 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7FAC Modell: 706125-06Korsreferens: 20XN80
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
102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexpropp
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706125-02 Insexplugg Låg Bly Mässing 1000 Psi | AF7FAA 20XN78 706125-021000 psi1 / 8 "45SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706125-04 Insexplugg Lågt bly Mässing 1000 Psi | AF7FAB 20XN79 706125-041000 psi1 / 4 "78SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706125-08 Insexplugg Lågt bly Mässing 750 Psi | AF7FAD 20XN81 706125-08750 psi1 / 2 "150SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706125-06 Insexplugg Lågt bly Mässing 1000 Psi
102SEK /enhet