Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706140-0806 Ansiktsbussning Lågt bly Mässing 750 Psi | AF7FAG 20XN84

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706140-0806 Ansiktsbussning låg bly mässing 750 psi

Finns i lager
Artikel: AF7FAG Modell: 706140-0806Korsreferens: 20XN84
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
122SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnsiktsbussning
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck750 psi
Rörstorlek3 / 8 "x 1 / 2"
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706140-0604 Ansiktsbussning Lågt bly Mässing 1000 Psi | AF7FAF 20XN83 706140-06041000 psi1 / 4 "x 3 / 8"133SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706140-1208 Ansiktsbussning Lågt bly Mässing 650 Psi | AF7FAH 20XN85 706140-1208650 psi1 / 2 "x 3 / 4"177SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706140-0806 Ansiktsbussning låg bly mässing 750 psi
122SEK /enhet