Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707002-0202 Honslang Barber Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7FCZ 20XP47

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0202 Slang, hona, låg bly, mässing 1000 psi

Finns i lager
Artikel: AF7FCZ Modell: 707002-0202Korsreferens: 20XP47
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
108SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig slang Barb
Barb Storlek1 / 8 "
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707002-0204 Honslang Barber Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7FDA 20XP48 707002-02041 / 8 "1000 psi1 / 4 "174SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707002-0302 Honslang 1/8-rör 3/16 tums hulling | AF7FDB 20XP49 707002-03023 / 16 "1000 psi1 / 8 "104SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707002-0304 Honslang Barber Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7FDC 20XP50 707002-03043 / 16 "1000 psi1 / 4 "148SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707002-0402 Honslang Barb 1/8 Pipe 1/4 Inch Barb | AF7FDD 20XP51 707002-04021 / 4 "1000 psi1 / 8 "82SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707002-0404 Honslang Barber Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7FDE 20XP52 707002-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "95SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707002-0406 Honslang Barber Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7FDF 20XP53 707002-04061 / 4 "1000 psi3 / 8 "147SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707002-0502 Honslang 1/8-rör 5/16 tums hulling | AF7FDG 20XP54 707002-05025 / 16 "1000 psi1 / 8 "138SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0202 Slang, hona, låg bly, mässing 1000 psi
108SEK /enhet