Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707014-04 Hose Mender Low Lead Mässing 1/4 tum | AF7FDR 20XP64

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707014-04 Hose Mender Low Lead Mässing 1/4 Inch

Finns i lager
Artikel: AF7FDR Modell: 707014-04Korsreferens: 20XP64
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
67SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang Mender
Barb Storlek1 / 4 "
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck1000 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekMax. TryckPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707014-03 Hose Mender Low Lead Mässing 3/16 tum | AF7FDQ 20XP63 707014-033 / 16 "1000 psi84SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707014-05 Hose Mender Low Lead Mässing 5/16 tum | AF7FDT 20XP65 707014-055 / 16 "1000 psi77SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707014-06 Hose Mender Low Lead Mässing 3/8 tum | AF7FDU 20XP66 707014-063 / 8 "1000 psi85SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707014-08 Hose Mender Low Lead Brass 1/2 Inch i | AF7FDV 20XP67 707014-081 / 2 "750 psi124SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707014-10 Hose Mender Low Lead Mässing 5/8 tum | AF7FDW 20XP68 707014-105 / 8 "700 psi162SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707014-04 Hose Mender Low Lead Mässing 1/4 Inch
67SEK /enhet