Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707020-0606 Hanarmbåge Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7FDZ 20XP71

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0606 hanarmbåge låg bly mässing 1000 psi

Finns i lager
Artikel: AF7FDZ Modell: 707020-0606Korsreferens: 20XP71
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
149SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge
Barb Storlek3 / 8 "
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707020-0404 Hanarmbåge Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7FDX 20XP69 707020-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "119SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707020-0604 Hanarmbåge Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7FDY 20XP70 707020-06043 / 8 "1000 psi1 / 4 "116SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707020-0608 Armbåge hane, låg bly, mässing 1000 psi | AF7FEA 20XP72 707020-06083 / 8 "1000 psi1 / 2 "185SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707020-0806 Hanarmbåge Lågt bly Mässing 750 psi | AF7FEB 20XP73 707020-08061 / 2 "750 psi3 / 8 "205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0606 hanarmbåge låg bly mässing 1000 psi
149SEK /enhet