DESTACO 215-serien Horisontella nedhållningsklämmor


Filter
Baslängd: 1.43 " , Basbredd: 1.38 " , Klämstångsöppning: 87 grader , Diameter: 0.200 " , Handtagsöppning: 78 grader
StilModellKlämarmslängdHöjd under klämarmHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKlämarmstilHandlePris (ex moms)
A
215-USS
2.25 "1"250 kgNejRostfritt stålFlänsU-barhorisontell596 SEK
B
215-UB
2.25 "1.15 "200 kgNejStålRaktU-barhorisontell326 SEK
C
215-U
2.26 "1"200 kgNejStålFlänsU-barhorisontell307 SEK
D
215-S
2.29 "1"200 kgNejStålFlänsSolid barhorisontell379 SEK

215-serien Horisontella nedhållningsklämmor

Destaco 215-seriens horisontella hållarklämmor används för att hålla arbetsstycken på plats med ett spakhandtag som ligger plant när klämman är i ingrepp. Dessa klämenheter applicerar en nedåtgående klämkraft. När handtaget på dessa horisontella vippklämmor vrids nedåt, svänger klämarmen nedåt i motsatt riktning för att låsa över mitten. Dessa horisontella klämmor i Destaco 215-serien har en låg profildesign för att förhindra hinder. De erbjuder ett stationärt alternativ till löstagbara klämmor samtidigt som de utför repetitiva uppgifter och kan motstå belastningar upp till 250 lb. Dessa horisontella nedhållningsklämmor är gjorda av stål/rostfritt stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor. Destaco 215-seriens horisontella klämmor gör att klämstången kan öppnas upp till 87 grader och handtagsöppning upp till 78 grader. Medan handtaget vrids nedåt, svänger klämarmen nedåt i motsatt riktning för att låsa över mitten. När handtaget är konfigurerat i horisontellt läge är dessa vippklämmor i låst läge. Dessa horisontella hållklämmor är utrustade med flänsade / raka baser med gängade hål för snabb och säker installation.

du använder

Destaco 215-seriens horisontella hållklämmor används för träbearbetning, lätt klämning och montering av bildelar.

Funktioner

  • Destaco 215-seriens horisontella hållarklämmor med låg profildesign för att förhindra hinder.
  • Dessa horisontella klämmor är gjorda av stål / rostfritt stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor.
  • Destaco 215-seriens horisontella hållklämmor kan rymma M6 spindeltillbehör.
  • Destaco 215-seriens horisontella hållarklämmor är utrustade med flänsade / raka baser med gängade hål för enkel och säker installation.

Kompatibla tillbehör

  • Destaco 202208-M: Denna neoprenspindel med platt spets kan justeras för att passa olika materialtjocklekar och kan även bytas ut för att förlänga livslängden på vippklämmor genom att minska risken för skada när gummiproppar börjar slitas bort. Denna spindel är oljebeständig och är LABS-fri och kan användas vid temperaturer från -22 till 212 grader Fahrenheit.

  • Destaco 215105: Denna flänsbricka används med Destaco 215-seriens horisontella hållklämmor för att skydda fogytan mot skador under åtdragningsprocessen och fördela belastningen under mutter- och bulthuvudet. Denna flänsbricka är designad för användning med en mängd olika Destaco klämenheter såsom 2002-U, 2002-UB, 2002-UR, 2002-UBR, 2002-U207, 2002-UR207, 202-U, 202-UL, 202- UB, 202-B, 202-TU, 202-T, 2017-U, 2017-UR, 217-U, 217-USS, 217-UB, 217-UL och 217-UB-L.

Standarder och godkännanden

  • Destaco 215-seriens dragverkande spärrklämmor är tillverkade i enlighet med industristandarder som ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 för högsta användarsäkerhet, miljöhälsa och överlägsen prestanda för klämman.

Installation

  • Destaco 215-seriens horisontella hållarklämmor har flänsade/raka baser med gängade hål för snabb och säker installation.

Vanliga frågor

Hur används horisontella vippklämmor?

Horisontella vippklämmor använder en över-centrerad låsfunktion för att hålla ett arbetsstycke eller fixtur i låst läge mot en arbetsbänk/plan yta för olika industriella applikationer som träbearbetning och metallbearbetning.

Hur fungerar horisontella hållklämmor?

Vissa klämarmsklämmor i U-bar stil som Destaco 205-U vippklämma har en neoprenspindel med platt spets som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna horisontella handtagsrörelse trycker spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.

Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma?

Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när det är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).

Vad betyder klämkraft?

Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive; cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.

Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för deras ombyggnad?

Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas vid Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.

Hur mäts vippklämmor?

Vippklämmor finns i flera varianter med olika hållkapacitet. Kapaciteten hos en viss vippklämma kan mätas genom att beräkna avståndet mellan klämplattan (i dess högsta läge) och arbetsbänken.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?