Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81116-04 Street Elbow 90 Degree 125 1/4 Inch | AC3KPC 2UEL1

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81116-04 Street Armbow 90 Degree 125 1/4 Inch

Finns i lager
Artikel: AC3KPC Modell: 81116-04Korsreferens: 2UEL1
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
64SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body MaterialFörkromad mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT x MNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialAnslutningstypArtikelLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81116-06 Street Elbow 90 Degree 125 3/8 Inch | AC3KPD 2UEL2 81116-0665 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPTStreet Armbåge, 90 grader-125 psi-3 / 8 "236SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81116-08 Street Elbow 90 Degree 125 1/2 Inch | AC3KPE 2UEL3 81116-0865 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPTStreet Armbåge, 90 grader-125 psi-1 / 2 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81116-12 Street Elbow 90 Degree 125 3/4 Inch | AC3KPF 2UEL4 81116-1265 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPTStreet Armbåge, 90 grader-125 psi-3 / 4 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706116-04 Street Elbow 90 Degree Brass 1/4 In | AD6NVJ 46M466 706116-04-65 grader till 250 grader F.MässingMNPT x FNPTStreet Armbåge, 90 grader1.5 "1200 psi51 / 64 "1 / 4 "135SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706124-04 Street Elbow Brass 1/4 In. | AG6TBN 46M431 706124-04-65 grader till 250 grader F.MässingMNPT x FNPTStreet Armbåge, 45 grader1 19 / 64 "1200 psi1 / 2 "1 / 4 "218SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706124-02 Street Elbow Brass 1/8 In. | AG6TBP 46M432 706124-02-65 grader till 250 grader F.MässingMNPT x FNPTStreet Armbåge, 90 grader29 / 32 "1200 psi13 / 32 "1 / 8 "131SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706116-08 Street Elbow 90 Degree Brass 1/2 In | AG6TCU 46M464 706116-08-65 grader till 250 grader F.MässingMNPT x FNPTStreet Armbåge, 90 grader2 13 / 64 "1200 psi2"1 / 2 "491SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81116-04 Street Armbow 90 Degree 125 1/4 Inch
64SEK /enhet