ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81116-08 Street Elbow 90 Degree 125 1/2 Inch | AC3KPE 2UEL3

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81116-08 Street Armbow 90 Degree 125 1/2 Inch

Artikel: AC3KPE Modell: 81116-08Korsreferens: 2UEL3

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body MaterialFörkromad mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT x MNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialAnslutningstypArtikelLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81116-04 Street Elbow 90 Degree 125 1/4 Inch | AC3KPC 2UEL1 81116-0465 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPTStreet Armbåge, 90 grader-125 psi-1 / 4 "64SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81116-06 Street Elbow 90 Degree 125 3/8 Inch | AC3KPD 2UEL2 81116-0665 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPTStreet Armbåge, 90 grader-125 psi-3 / 8 "236SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81116-12 Street Elbow 90 Degree 125 3/4 Inch | AC3KPF 2UEL4 81116-1265 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPTStreet Armbåge, 90 grader-125 psi-3 / 4 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706116-04 Street Elbow 90 Degree Brass 1/4 In | AD6NVJ 46M466 706116-04-65 grader till 250 grader F.MässingMNPT x FNPTStreet Armbåge, 90 grader1.5 "1200 psi51 / 64 "1 / 4 "135SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706124-04 Street Elbow Brass 1/4 In. | AG6TBN 46M431 706124-04-65 grader till 250 grader F.MässingMNPT x FNPTStreet Armbåge, 45 grader1 19 / 64 "1200 psi1 / 2 "1 / 4 "218SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706124-02 Street Elbow Brass 1/8 In. | AG6TBP 46M432 706124-02-65 grader till 250 grader F.MässingMNPT x FNPTStreet Armbåge, 90 grader29 / 32 "1200 psi13 / 32 "1 / 8 "131SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706116-08 Street Elbow 90 Degree Brass 1/2 In | AG6TCU 46M464 706116-08-65 grader till 250 grader F.MässingMNPT x FNPTStreet Armbåge, 90 grader2 13 / 64 "1200 psi2"1 / 2 "491SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81116-08 Street Armbow 90 Degree 125 1/2 Inch