Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON A07031 Crimped Wire End Borste Stål 3/4 In. | AG4KLE 34CP56

WEILER A07031 Crimped Wire End Borste Stål 3/4 In.

Finns i lager
Artikel: AG4KLE Modell: A07031Korsreferens: 34CP56
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
146SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrimpad trådändborste
Borsta Dia.3 / 4 "
Fyll materialStål
Max. Varvtal22,000
Total längd2.25 "
Skaftstorlek1 / 4 "
Trimlängd7 / 8 "
Tråddia.0.014 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)7.94
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)13.02
HS-kod6805301000

Produktvarianter

ProduktModellBorsta Dia.Fyll materialTotal längdTrimlängdTråddia.Pris
ANDERSON A07071 Crimped Wire End Brush Rostfritt stål 3/4 In. | AG4KLF 34CP57 A070713 / 4 "Rostfritt stål2.25 "7 / 8 "0.006 "228SEK
ANDERSON A07131 Crimped Wire End Borste Stål 1 In. | AG4KLG 34CP58 A071311"Stål3"1"0.014 "197SEK
ANDERSON A07161 Crimped Wire End Brush Rostfritt stål 1 In. | AG4KLH 34CP59 A071611"Rostfritt stål3"1"0.006 "204SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER A07031 Crimped Wire End Borste Stål 3/4 In.
146SEK /enhet