Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL G17K Handskar Naturgummi 9-1 / 2 PR | AF9DEU 29UU71

ANSELL G17K Handskar Naturgummi 9-1/2 PR

Finns i lager
Artikel: AF9DEU Modell: G17KKorsreferens: 29UU71
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
61SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandskar
FärgSvart
ManschettenGatlopp
FinishSmooth
Längd13 "
Fodermaterialofodrad
MaterialNaturgummi
Storlek9.5
Stöds / stöds inteUtan stöd
Tjocklek30 mil.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)29.69
Fartygets längd (cm)11.61
Fartygets bredd (cm)13.31
HS-kod4015190002

Produktinformation:

    • Särskilda egenskaper: Hög motståndskraft mot vattenbaserade kemikalier, Tuff industriell handske för allmänt ändamål, Bekväm och känslig naturgummilatexhandske, Pärlhalsad manschett för rivhållfasthet och enkel dragning, Längre manschett för handskar för extra skydd

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
ANSELL G17K Handskar Naturgummi 6-1 / 2 PR | AF9DEQ 29UU68 G17K6.561SEK
ANSELL G17K Handskar Naturgummi 7-1/2 PR | AF9DER 29UU69 G17K7.561SEK
ANSELL G17K Handskar Naturgummi 8-1/2 PR | AF9DET 29UU70 G17K8.561SEK
ANSELL G17K Handskar Naturgummi 10-1/2 PR | AF9DEV 29UU72 G17K10.561SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL G17K Handskar Naturgummi 9-1/2 PR
61SEK /enhet