ANVIL 0306057803 Flänsad koncentrisk reduktionskoppling, gjutjärn, klass 125 | AD8LNM 4KWF5

ANVIL 0306057803 Flänsad koncentrisk reduceringskoppling, gjutjärn, klass 125

Finns i lager
Artikel: AD8LNM Modell: 0306057803Korsreferens: 4KWF5

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 443 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoncentrisk reduceringskoppling
Body MaterialGjutjärn
Klass125
AnslutningstypFlänsad
Max. Tryck175 psi @ -20 grader till 150 grader F.
Rörstorlek2-1 / 2 "x 2"
Mättat ångtryck125 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.795
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod7307110030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
ANVIL 0300151107 FIG 367 Koncentrisk reduktionskoppling, FNPT, Gjutjärn | AD8LKE 4KVX4 0300151107FNPT2-1 / 2 "x 2"1 197 kr
ANVIL 0300151206 Koncentrisk reduktionskoppling i gjutjärn, 175 psi Max tryck | AD8LKF 4KVX5 0300151206FNPT2-1/2" x 1-1/2"1 350 kr
ANVIL 0300151404 Koncentrisk reduktionskoppling, FNPT-anslutning, gjutjärn | AD8LKG 4KVX6 0300151404FNPT3 "x 2-1 / 2"2 005 kr
ANVIL 0306058207 Koncentrisk reduktionskoppling med gjutjärn och borrad | AD8LNP 4KWF7 0306058207Flänsad3 "x 2-1 / 2"9 275 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0306057803 Flänsad koncentrisk reduceringskoppling, gjutjärn, klass 125
11 443 kr /enhet