Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0310510805 Armbåge 45 formbart järn 300 3/4 tum Npt | AA4DFB 12G032

ANVIL 0310510805 Armbåge 45 Formbar Järn 300 3/4 Tum Npt

Finns i lager
Artikel: AA4DFB Modell: 0310510805Korsreferens: 12G032
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
489SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body MaterialFormbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck2000 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "
Mättat ångtryck300 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307199080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANVIL 0310510201 Armbåge 45 smidbart järn 300 1/4 tum Npt | AA4DEY 12G029 03105102012000 psi @ 150 grader F.1 / 4 "405SEK
ANVIL 0310510409 Armbåge 45 formbart järn 300 3/8 tum Npt | AA4DEZ 12G030 03105104092000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "406SEK
ANVIL 0310510607 Armbåge 45 Formbart järn 300 1/2 tum Npt | AA4DFA 12G031 03105106072000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "462SEK
ANVIL 0310511001 Armbåge 45 smidbart järn 300 1 tum Npt | AA4DFC 12G033 03105110012000 psi @ 150 grader F.1"540SEK
ANVIL 0310511209 Armbåge 45 formbart järn 300 1-1/4 tum | AA4DFD 12G034 03105112091500 psi @ 150 grader F.1.25 "861SEK
ANVIL 0310511407 Armbåge 45 Formbart järn 300 1-1 / 2 tum | AA4DFE 12G035 03105114071500 psi @ 150 grader F.1.5 "1 078 kr
ANVIL 0310511605 Armbåge 45 Smidbart järn 300 2 tum Npt | AA4DFF 12G036 03105116051500 psi @ 150 grader F.2"1 756 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0310510805 Armbåge 45 Formbar Järn 300 3/4 Tum Npt
489SEK /enhet