Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0311087209 Reducer 1 x 3/8 tum Npt Galvaniserad | AF8DWH 25CG02

ANVIL 0311087209 Reducer 1 x 3/8 tum Npt Galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AF8DWH Modell: 0311087209Korsreferens: 25CG02
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
276SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialGalvaniserat stål
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek1 "x 3 / 8"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTemp. RäckviddPris
ANVIL 0311086607 Reducer 3/4 x 1/8 tum Npt Galvaniserad | AB8AJU 25CF98 03110866073 / 4 "x 1 / 8"-20 grader till 150 grader F.166SEK
ANVIL 0311087407 Reducer 1 x 1/4 tums Npt Galvaniserad | AF8DWJ 25CG03 03110874071 "x 1 / 4"-20 grader till 150 grader F.288SEK
ANVIL 0311087605 Reducer 1-1 / 4 x 1 tum Npt Galvaniserad | AF8DWK 25CG04 03110876051-1 / 4 "x 1"-20 grader till 150 grader F.256SEK
ANVIL 0311087803 Reducerare 1-1/4 x 3/4 tum Npt Galvaniserad | AF8DWL 25CG05 03110878031-1/4" x 3/4"-20 grader till 150 grader F.249SEK
ANVIL 0311088009 Reducer Galvaniserat stål 1-1 / 4 x 1/2 tum | AF8DWM 25CG06 03110880091-1/4" x 1/2"-20 grader till 150 grader F.361SEK
ANVIL 0311088207 Reducer Galvaniserat stål 1-1 / 2 X1-1 / 4 In | AF8DWN 25CG07 03110882071-1/2" x 1-1/4"-20 grader till 150 grader F.312SEK
ANVIL 0311088405 Reducer 1-1 / 2 x 1 tum Npt Galvaniserad | AF8DWP 25CG08 03110884051-1 / 2 "x 1"-20 grader till 150 grader F.331SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0311087209 Reducer 1 x 3/8 tum Npt Galvaniserad
276SEK /enhet