Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0311095418 Förlängning 1/2 tum Npt Galvaniserad | AF8EKX 25CG35

ANVIL 0311095418 Förlängning 1/2 tum Npt Galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AF8EKX Modell: 0311095418Korsreferens: 25CG35
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
261SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängning
Body MaterialGalvaniserat stål
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek1 / 2 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)3.66
Fartygets bredd (cm)3.66
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0311095426 Förlängning 3/4 tum Npt galvaniserad | AF8EKY 25CG36 03110954263 / 4 "387SEK
ANVIL 0311095434 Förlängning 1 tum Npt Galvaniserad | AF8EKZ 25CG37 03110954341"480SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0311095418 Förlängning 1/2 tum Npt Galvaniserad
261SEK /enhet