Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361155005 Svart smidd stålkoppling, gängad anslutning, 2 hål | AF8YEU 29JE43

ANVIL 0361155005 Svart smidd stålkoppling, gängad anslutning, 2 hål

Finns i lager
Artikel: AF8YEU Modell: 0361155005Korsreferens: 29JE43
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
81SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypGängad
Max. Tryck3000 psi
Antal hål2
Utanför Dia.5 / 8 "
Rörstorlek1 / 8 "
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7307110030

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0361157209 Svart smidd stålkoppling, gängad anslutning, 2 hål | AF8YFF 29JE54 03611572095.5 "4"3 386 kr
ANVIL 0361502743 1/8 Galvaniserat Smidt Stål Gängad Halvkoppling | BT8GQX 0361502743--42SEK
RFQ
ANVIL 0361502768 1/2 Galvaniserat Smidt Stål Gängad Halvkoppling | BT8GQY 0361502768--40SEK
RFQ
ANVIL 0361502776 3/8 Galvaniserat Smidt Stål Gängad Halvkoppling | BT8GRA 0361502776--43SEK
RFQ
ANVIL 0361502792 1 Galvaniserat Smidt Stål Gängad Halvkoppling | BT8GRC 0361502792--80SEK
RFQ
ANVIL 0361502750 1/4 Galvaniserat Smidt Stål Gängad Halvkoppling | BT8GRG 0361502750--42SEK
RFQ
ANVIL 0861156008 1 Imp Smidd stålgängad koppling | BT8KBH 0861156008--100SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361155005 Svart smidd stålkoppling, gängad anslutning, 2 hål
81SEK /enhet