Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361176407 Reducer 1 x 3/4 tum smidd stål | AB8VLG 29JE81

ANVIL 0361176407 Reducer 1 x 3/4 tums smidd stål

Finns i lager
Artikel: AB8VLG Modell: 0361176407Korsreferens: 29JE81

Få det Maj 16, Torsdag
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
245SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypGängad
Max. Tryck3000 psi
Antal hål2
Utanför Dia.1.75 "
Rörstorlek1 "x 3 / 4"
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4365
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7307110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0361178205 Reducerare 2 x 3/4 tums smidd stål | AB8VLH 29JE99 03611782053"2 "x 3 / 4"626SEK
ANVIL 0361175003 Reducer 1/4 x 1/8 i smidd stål | AF8YFV 29JE67 03611750033 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"136SEK
ANVIL 0361175102 Reducer 3/8 x 1/8 i smidd stål | AF8YFW 29JE68 03611751027 / 8 "3 / 8 "x 1 / 8"142SEK
ANVIL 0361175201 Reducer 3/8 x 1/4 tum smidd stål | AF8YFX 29JE69 03611752017 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"159SEK
ANVIL 0361175300 Reducer 1/2 x 1/8 I smidd stål | AF8YFY 29JE70 03611753001.125 "1 / 2 "x 1 / 8"148SEK
ANVIL 0361175409 Reducer 1/2 x 1/4 tum smidd stål | AF8YFZ 29JE71 03611754091.125 "1 / 2 "x 1 / 4"158SEK
ANVIL 0361175508 Reducerare 1/2 x 3/8 tum smidd stål | AF8YGA 29JE72 03611755081.125 "1 / 2 "x 3 / 8"156SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361176407 Reducer 1 x 3/4 tums smidd stål
245SEK /enhet