Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361188204 Svart smidd stålkåpa, klass 3000, 1/4 tums rör | AF9DGF 29VC66

ANVIL 0361188204 Svart smidd stålkåpa, klass 3000, 1/4 tums rör

Finns i lager
Artikel: AF9DGF Modell: 0361188204Korsreferens: 29VC66

Få det Maj 8, Onsdag
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
83SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypGängad
Max. Tryck3000 psi
Antal hål1
Utanför Dia.3 / 4 "
Rörstorlek1 / 4 "
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7307199060

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0361188006 Gängad rörlock, 1/8 tum, NPT, 3000 lb, stål | AF9DGE 29VC65 03611880065 / 8 "1 / 8 "82SEK
ANVIL 0361188402 Gängad lock, 3/8 tums rör, 3000 Lb, stål | AF9DGG 29VC67 03611884027 / 8 "3 / 8 "79SEK
ANVIL 0361188600 Smidd stålrörskoppling, klass 3000, 1/2 tum NPT hona | AF9DGH 29VC68 03611886001.125 "1 / 2 "82SEK
ANVIL 0361188808 Svart smidd stålkåpa, klass 3000, 3/4 tums rör | AF9DGJ 29VC69 03611888081.375 "3 / 4 "114SEK
ANVIL 0361189004 Svart smidd stålkåpa, 1 tums rör, klass 3000 | AF9DGK 29VC70 03611890041.75 "1"177SEK
ANVIL 0361189202 Rörlock, 1-1/4 tum, NPT, 3000 lb, stål, svartoxid | AF9DGL 29VC71 03611892022.25 "1.25 "287SEK
ANVIL 0361189400 Smidd stålrörslock, 1-1/2 i rör, klass 3000 | AF9DGM 29VC72 03611894002.5 "1.5 "329SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361188204 Svart smidd stålkåpa, klass 3000, 1/4 tums rör
83SEK /enhet