ANVIL 0862037819 1 Imp Smidd ståluttag med kors

Artikel: BT9ZTP Modell: 0862037819
538SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross

Produktinformation:

    • 3000 serien

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0362037400 2153 Smidd stålkoppling, Klass 3000, 1/2 In NPT Hona | AF9DMB 29VE26 03620374003000 psi1-15 / 64 "1 / 2 "715SEK
ANVIL 0362037608 Svetskryss för smidd stålhylsa, 2000 PSI, 3/4 tum | AF9DMC 29VE27 03620376083000 psi1.5 "3 / 4 "741SEK
ANVIL 0362037806 FIG 2153 Rörkors, 1 i rör, muffsvetsände | AF9DMD 29VE28 03620378063000 psi1 49 / 64 "1"857SEK
ANVIL 0362038002 Svart smidd stålkors, klass 3000, -20 Till 550 grader. F | AF9DME 29VE29 03620380023000 psi2.125 "1.25 "996SEK
ANVIL 0362038200 Cross, Socket Weld End Style, 1-1/2 In Pipe, 3000 Psi | AF9DMF 29VE30 03620382003000 psi2.5 "1.5 "1 664 kr
ANVIL 0362038804 Svetskryss för smidd stålhylsa, 3 tum, 1000 PSI Maxtryck | AF9DMG 29VE32 03620388043000 psi4.5 "3"6 693 kr
ANVIL 0362039000 Svart Forged Steel Cross, 3000 Psi, 2.5 In Pipe | AF9DMH 29VE33 03620390003000 psi3-15 / 64 "2.5 "4 658 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0862037819 1 Imp Smidd ståluttag med kors
538SEK /enhet