ANVIL FIG 222 & C222 Mini Sway Strut

Artikel: CF4FNW Modell: FIG 222 & C222
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard strut

Produktvarianter

ProduktModellPris
ANVIL FIG 20 fjäderben, kolstål | CF4FKN FIG 20-
RFQ
ANVIL FIG 211/C211 & 640/C640 Svängben | CF4FLE FIG 211/C211 & 640/C640-
RFQ
STÄRK FIG 211N / 640N Svängben | CF4FLR FIG 211N / 640N-
RFQ
STÄRK FIG 222N Svängben | CF4FNX FIG 222N-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL FIG 222 & C222 Mini Sway Strut