APACHE MILLS 0104115013x10 Carpeted Runner Blue 3 x 10 fot | AF2BLF 6PWH5

APACHE MILLS 0104115013x10 Matta löpare blå 3 x 10 fot

Finns i lager
Artikel: AF2BLF Modell: 0104115013x10Korsreferens: 6PWH5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 254 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatta löpare
AntimicrobialNej
Stödmaterial0
BromsvätskebeständigNej
FärgBlå
Kanteravfasade
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Inomhus UtomhusInomhus
Längd10ft.
Matta Elektriskt motståndElektriska egenskaper Ej testade
Mattformrektangel
Matta ytmönsterTufted Grass Garn
MattvävningLoop -hög
MaterialGarn / PVC
Ytmaterialpolypropylen
Tjocklek1 / 4 "
Bredd3ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)101.85
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod5703308030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMatta ytmönsterMattvävningYtmaterialBreddPris
APACHE MILLS 0103319023X10 Matta Runner Peppar 3 x 10 Fot | AF2BKQ 6PWE2 0103319023X10Peppar10ft.RäffladNålstanspolypropylen3ft.1 512 kr
APACHE MILLS 0103315053X10 Carpeted Runner Blue 3 x 10 fot | AF2BKV 6PWF0 0103315053X10Blå10ft.RäffladNålstanspolypropylen3ft.1 512 kr
APACHE MILLS 0103314113X10 Helmatta löparkamel 3 x 10 fot | AF2BKW 6PWF4 0103314113X10Kamel10ft.RäffladNålstanspolypropylen3ft.1 319 kr
APACHE MILLS 0104117013x10 Carpeted Runner Char 3 x 10 Feet | AF2BLA 6PWF9 0104117013x10Träkol10ft.Tufted Grass GarnLoop -högpolypropylen3ft.2 800 kr
APACHE MILLS 0105617014X60 Matta löpare kol 4 x 60 fot | AF2BMH 6PWP7 0105617014X60Träkol60ft.Tufted Olefin GarnLoop -högolefin4ft.15 939 kr
APACHE MILLS 0103417013X6 Matta löpare kol 3 x 6 fot | AF2BPG 6PXA5 0103417013X6Träkol6"BerberNålstanspolypropylen3ft.1 716 kr
APACHE MILLS 0103417014X60 Matta löpare kol 4 x 60 fot | AF2BPM 6PXC0 0103417014X60Träkol60ft.BerberNålstanspolypropylen4ft.16 794 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APACHE MILLS 0104115013x10 Matta löpare blå 3 x 10 fot
3 254 kr /enhet