APACHE MILLS 0104117014X6 Mattad entrématta Charcoal 4 x 6 fot | AF2BLB 6PWG0

APACHE MILLS 0104117014X6 Heltäckningsmatta träkol 4 x 6 fot

Finns i lager
Artikel: AF2BLB Modell: 0104117014X6Korsreferens: 6PWG0

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 774 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatta i entrématta
AntimicrobialNej
Stödmaterial0
BromsvätskebeständigNej
FärgTräkol
Kanteravfasade
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Inomhus UtomhusInomhus
Längd6"
Matta Elektriskt motståndElektriska egenskaper Ej testade
Mattformrektangel
Matta ytmönsterTufted Grass Garn
MattvävningLoop -hög
MaterialGarn / PVC
Ytmaterialpolypropylen
Tjocklek1 / 4 "
Bredd4ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod5703308030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellYtmaterialStödmaterialFärgTjocklekBreddInomhus UtomhusLängdMatta ytmönsterPris
APACHE MILLS 6046119014X6 Matta entrématta träkol 4 x 6 fot | AC6MMJ 34L257 6046119014X6polypropylenÅtervunnen gummiTräkol3 / 8 "4ft.Inomhus Utomhus6"Crosshatch1 841 kr
APACHE MILLS 0105021923x5 Matta entrématta Röd / svart 3 x 5 fot | AC8FXU 39R820 0105021923x5NylonVinylRöd / svart1 / 20 "3ft.Utomhus5ft.Tuftad matta1 303 kr
APACHE MILLS 0105021924x6 Matta entrématta Röd / svart 4 x 6 fot | AC8FXV 39R821 0105021924x6NylonVinylRöd / svart1 / 20 "4ft.Utomhus6"Tuftad matta2 083 kr
APACHE MILLS 0104117013x4 Matta matad entrématta Charcoal 3 x 4 fot | AF2BKY 6PWF7 0104117013x4polypropylen-Träkol1 / 4 "3ft.Inomhus4ft.Tufted Grass Garn1 107 kr
APACHE MILLS 0104117013x5 Mattad entrématta Charcoal 3 x 5 fot | AF2BKZ 6PWF8 0104117013x5polypropylen-Träkol1 / 4 "3ft.Inomhus5ft.Tufted Grass Garn1 289 kr
APACHE MILLS 0104115013x5 Matta entrématta Blå 3 x 5 fot | AF2BLE 6PWH4 0104115013x5polypropylen-Blå1 / 4 "3ft.Inomhus5ft.Tufted Grass Garn1 280 kr
APACHE MILLS 0104115014X6 Mattad entrématta Blå 4 x 6 fot | AF2BLG 6PWH6 0104115014X6polypropylen-Blå1 / 4 "4ft.Inomhus6"Tufted Grass Garn2 047 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APACHE MILLS 0104117014X6 Heltäckningsmatta träkol 4 x 6 fot
1 774 kr /enhet