APC AV SCHNEIDER ELECTRIC ACF002 Axialfläkt 208 / 230vac 3-1 / 2 tum H 16-3 / 5 tum bredd | AG7FYV 6PYD5

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF002 Axialfläkt 208/230vac 3-1/2 tum H 16-3/5 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AG7FYV Modell: ACF002Korsreferens: 6PYD5

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 585 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
Amps15.0/20.0
LagerBoll
blad~~POS=TRUNCStål
CFM @ 0.000-in. SP420
dBA70
Djup29 "
Elektriska anslutningarTerminaler
Fan Dia.6"
Fläkt RPM1100
Höjd3.5 "
HusfinishSvart
Husets materialGjuta aluminium
Hz50/60
MotorisoleringKlass B
motortypSkuggad pol
MonteringRack
Fas1
KräverC-13 till IEC-320 C14-ingång
FormaRektangulär
Termisk skyddImpedans
Spänning208 / 230 VAC
Watt230
Bredd16 3 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.55
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8414596090

Produktvarianter

ProduktModellSpänningCFM @ 0.000-in. SPdBAWattBreddDjupHöjdHzPris
APC AV SCHNEIDER ELEKTRISK ACF201BLK Axialfläkt 120vac 3-7 / 16in H 17in W | AG7FYR 6PYD2 ACF201BLK120 VAC260-15017 "31 "3.437 "6016 944 kr
APC AV SCHNEIDER ELEKTRISK ACF402 Axialfläkt 100 / 208vac 75-1 / 2 tum H 29 tum W | AG7FYT 6PYD3 ACF402100 / 208 VAC160079120029 "10 "75.5 "50/6079 107 kr
RFQ
APC AV SCHNEIDER ELECTRIC ACF400 Axialfläkt 100 / 208vac 75-1 / 2inh 23-1 / 2 tum bredd | AG7FYU 6PYD4 ACF400100 / 208 VAC160079120023.5 "10 "75.5 "50/6075 808 kr
RFQ
APC AV SCHNEIDER ELECTRIC ACF001 Axialfläkt 120vac 3-1 / 2 tum H 16-3 / 5in W | AG7FYW 6PYD6 ACF001120 VAC503-24016 3 / 5 "29 "3.5 "6023 585 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF002 Axialfläkt 208/230vac 3-1/2 tum H 16-3/5 tum bredd
23 585 kr /enhet