Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS 440PT-1PK Screwdriver Bit Bit Holder 1/4 Inch | AG9VWD 22PF45

APEX-TOOLS 440PT-1PK skruvmejsel Bitshållare 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AG9VWD Modell: 440PT-1PKKorsreferens: 22PF45

Få det Maj 8, Onsdag
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
309SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBithållare
AnsökningsmetodEffekt
BithållartypHåller ring
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex
MaterialStål
Antal bitar1
Total längd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0158
Fartygets höjd (cm)0.89
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Skaftstil: Fyrkantig
    • Magnetisk / icke-magnetisk: icke-magnetisk

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekVäxeltypArtikelLängdAntal bitarTotal längdHållartypPris
APEX-TOOLS M-825-1PK Skruvmejsel Bits Hållare 1/4 In | AB6YEL 22PG81 M-825-1PK--Bithållare----726SEK
APEX-TOOLS QR-M-490-A Bitshållare 1/4 tum 2.91 tum Längd Magnetisk | AE6PAR 5UFG2 QR-M-490-A--Bithållare2.91 "1-Magnetisk, snabbkoppling530SEK
APEX-TOOLS 838PT Bits-hållare 3/8 Hona Square Drive Se | AE8FRA 6CYU7 838PT3/8 "kvadrat-Bithållare1.5 "1-Industriell fästapplikation, hög användningsfrekvens176SEK
APEX-TOOLS 490-1PK Skruvmejsel Bits Hållare 1/4 Inch | AG9VUY 22PF09 490-1 PK1 / 4 "HexBithållare-12.125 "-120SEK
APEX-TOOLS 835PT-1PK Skruvmejsel Bits Hållare 5/16 Inch | AG9VVE 22PF20 835PT-1PK5 / 16 "HexBithållare-11.5 "-176SEK
APEX-TOOLS 825-1PK Skruvmejsel Bits Hållare 1/4 Inch | AG9VVG 22PF22 825-1 PK1 / 4 "HexBithållare-11"-175SEK
APEX-TOOLS 830PT-1PK Skruvmejsel Bits Hållare 5/16 Inch | AG9VVL 22PF28 830PT-1PK5 / 16 "FyrkantBithållare-11.5 "-226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS 440PT-1PK skruvmejsel Bitshållare 1/4 tum
309SEK /enhet