APEX-TOOLS

Filter

Handverktyg

Säkerhet

Elverktyg

bearbetning

Vattensystem

Fleet och fordonsunderhåll

Fästelement

slipmedel

Handverktyg Filter

Uttag och bitarVisa alla

  • Eluttag

    Lämplig för användning med icke-påverkande elverktyg för att kunna kontrollera det applicerade vridmomentet. Funktion värmebehandlad legering stålkonstruktion med svartoxid yta för att motstå montering och drift slitage. Finns i 1 / 4-, 3 / 8-, 1 / 2- och 3/4-tums diametrar

  • Sockeladaptrar

    Bitadaptrar, sockeladaptrar och låsuttagsadaptrar med 1/4 - 5/8 tum kvinnlig fyrkant / hankant / manlig fyrkantdrift

  • Sockelbitar

    Stålbitar med sexkantig öppning för att låta bithållarna tåla höga momentbelastningar

  • Sockelförlängningar

    Eluttagsadaptrar och uttagsförlängningar avsedda för användning med uttag och spärrar för att driva fästanordningar i svåråtkomliga områden. Finns i 1 / 4-, 3 / 8- och 1/2-tums enhetsstorlekar

  • Hylsnyckel tillbehör

    Inkluderar ersättningstillbehör, såsom 3/8-tums universalfogar och snabbkopplingar för kvinnor, för användning med hylsnycklar

  • sockets

    Flex / standarduttag med en 4- / 6-punktsdrivdesign för att hantera belastningsmomentbelastningar utan att misslyckas eller splittras. Kan också fungera som spärrnycklar för åtkomst till begränsade områden

Slaguttag och bitarVisa alla

  • Slagbitar
  • Stickkontaktadaptrar

    Inkluderar 3/4-tums (OD) honadaptrar med snabbkoppling av stålchuck för att hålla fyrkantiga bitar med en 1/4 tum diameter

Om APEX-TOOLS

Apex har tillverkat högkvalitativa industriella fästverktyg för olika monterings-, underhålls- och reparationsapplikationer i över 85 år. Apex Bits-katalogen innehåller mycket hållbara skruvmejselbitar, mutterhållare, bithållare, hylsor, hylsbitar och förlängningar och flerbitsskruvmejslar. Varumärkets eluttag är utformade för användning med verktyg utan påverkan så att användaren kan styra det applicerade vridmomentet när man kör fästanordningar. Dessa uttag har en värmebehandlad kropp av legerat stål som gör dem kapabla att tåla de flesta monterings- och driftsslitage. Apex-skruvmejslar finns i olika bitformat, inklusive Philips, slitsade, Torx och Torx plus, för både låg- och högmomentapplikationer.
Varumärket tillverkar också NSF-godkända mattmottagningsmattor med nitril / gummikonstruktion med dräneringshål (max 81 hål per kvadratmeter). Dessa mattor är ett perfekt val när det krävs dragkraft i våta eller feta områden. Valda golvmattor är ytterligare inbäddade med antimikrobiella medel. Ett brett utbud av dessa Apex-produkter kan köpas från Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter