Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS 49-TX-27-5PK Torx Power Bit T27 1.94 - Pack Of 5 | AE6EKC 5RDT1

APEX-TOOLS 49-TX-27-5PK Torx Power Bit T27 1.94 - Paket om 5

Finns i lager
Artikel: AE6EKC Modell: 49-TX-27-5PKKorsreferens: 5RDT1
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
596SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
Bitlängd1 15 / 16 "
BitstilTorx (R)
MaterialS2 stål
Total längd1 15 / 16 "
PunktstorlekT27
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "
TypTorx

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdMaterialTotal längdPunktstorlekShank Dia.SkaftstorlekPris
APEX-TOOLS 48-TX-50-5PK Skruvmejsel Bit Moment Power Drive T50 Pk5 | AB6YER 22PH93 48-TX-50-5PK3.5 "S2 stål3.5 "T507 / 16 "7 / 16 "1 967 kr
APEX-TOOLS 49-TX-07-5PK Torx Power Bit T7 1.94 - Paket med 5 | AE6EJK 5RDP5 49-TX-07-5PK1 15 / 16 "Kallsmidd stål1 15 / 16 "T71 / 4 "1 / 4 "852SEK
APEX-TOOLS 49-TX-08-5PK Torx Power Bit T8 1.94 - Paket om 5 | AE6EJL 5RDP6 49-TX-08-5PK1 15 / 16 "S2 stål1 15 / 16 "T81 / 4 "1 / 4 "907SEK
APEX-TOOLS 49-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 1.94 - Paket med 5 | AE6EJM 5RDP7 49-TX-10-5PK1 15 / 16 "Kallsmidd stål1 15 / 16 "T101 / 4 "1 / 4 "576SEK
APEX-TOOLS 49-C-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 6 - Paket om 5 | AE6EJN 5RDP8 49-C-TX-10-5PK6"Stål6"T101 / 4 "1 / 4 "1 105 kr
APEX-TOOLS 49-TX-15-5PK Torx Power Bit T15 1.94 - Paket med 5 | AE6EJP 5RDP9 49-TX-15-5PK1 15 / 16 "Kallsmidd stål1 15 / 16 "T151 / 4 "1 / 4 "531SEK
APEX-TOOLS 49-A-TX-15-5PK Torx Power Bit T15 2.75 - Paket med 5 | AE6EJQ 5RDR0 49-A-TX-15-5PK2.75 "S2 stål2.75 "T151 / 4 "1 / 4 "657SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS 49-TX-27-5PK Torx Power Bit T27 1.94 - Paket om 5
596SEK /enhet