Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APM HEXSEAL CCKEZGZZZAAZZMC Insexskruv, rostfritt stål, 1/4-20 X 2 storlek, 5Pk | AE4VVD 5NA44

APM HEXSEAL CCKEZGZZZAAZZMC Insexskruv, rostfritt stål, 1/4-20 X 2 storlek, 5pk

Finns i lager
Artikel: AE4VVD Modell: CCKEZGZZZAAZZMCKorsreferens: 5NA44

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet2"
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Rockwell HårdhetB70
TätningsmaterialSilikongummi
TätningstypO-ringen
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-160 grader. till 500 grader. F
Draghållfasthet70,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 4-20
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
APM HEXSEAL CCLDZEZZZAAZZMC Insexskruv, rostfritt stål, 5/16-18 X 1-1/2 Storlek, 5Pk | AE4VVJ 5NA54 CCLDZEZZZAAZZMC5 / 16 "13 / 64 "37 / 64 "1.5 "7 / 8 "5 / 16-18814SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APM HEXSEAL CCKEZGZZZAAZZMC Insexskruv, rostfritt stål, 1/4-20 X 2 storlek, 5pk
71SEK /packa