BL BEARINGS Dubbel förseglade miniatyrkullager


Filter
ABEC-tolerans: 1 , Lagertyp: Dubbelseglad , Tätningsmaterial: Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta , Temp. Räckvidd: -40 grader till 350 grader F. , Typ: Dubbelseglad
StilModellSmörjningLagermaterialBore Dia.Max. VarvtalUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransStatisk lastkapacitetBreddPris (ex moms)
A
SSR8 2RS ​​FM222
fettRostfritt stål0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535 lb.0.312 "153 SEK
A
SSR2 2RS ​​FM222
fettRostfritt stål0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50 lb0.156 "82 SEK
A
SSR24 2RS ​​FM222
fettRostfritt stål1.5 "110002.625 "+ 0 / -0.0005 "2,650 lb.0.562 "2 624 SEK
A
SSR3 2RS ​​FM222
fettRostfritt stål0.187 "480000.5 "+ 0 / -0.0003 "110 lb0.196 "60 SEK
A
SSR4 2RS ​​FM222
fettRostfritt stål0.25 "540000.625 "+ 0 / -0.0003 "139 lb.0.196 "79 SEK
A
SSR14 2RS ​​FM222
fettRostfritt stål0.875 "170001.875 "+ 0 / -0.0004 "1,220 lb.0.5 "489 SEK
A
SSR20 2RS ​​FM222
fettRostfritt stål1.25 "130002.25 "+ 0 / -0.0005 "2,090 lb.0.5 "1 421 SEK
A
SSR6 2RS ​​FM222
fettRostfritt stål0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315 lb.0.281 "84 SEK
A
SSR10 2RS ​​FM222
fettRostfritt stål0.625 "220001.375 "+ 0 / -0.0004 "734 lb.0.343 "223 SEK
A
SSR12 2RS ​​FM222
fettRostfritt stål0.75 "190001.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020 lb.0.437 "359 SEK
A
SSR16 2RS ​​FM222
fettRostfritt stål1"160002"+ 0 / -0.0005 "1,350 lb.0.5 "453 SEK
A
SSR22 2RS ​​FM222
fettRostfritt stål1.375 "120002.5 "+ 0 / -0.0005 "2,380 lb.0.562 "1 787 SEK
A
SSR18 2RS ​​FM222
fettRostfritt stål1.125 "140002.125 "+ 0 / -0.0005 "1,690 lb.0.5 "1 331 SEK
A
R24 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål1.5 "110002.625 "+ 0 / -0.0005 "2,650 lb.0.562 "232 SEK
A
R6 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315 lb.0.281 "61 SEK
A
R16 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål1"160002"+ 0 / -0.0005 "1,350 lb.0.5 "150 SEK
A
R20 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål1.25 "130002.25 "+ 0 / -0.0005 "2,090 lb.0.5 "183 SEK
A
R3 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål0.187 "480000.5 "+ 0 / -0.0003 "110 lb0.196 "61 SEK
A
R14 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål0.875 "170001.875 "+ 0 / -0.0004 "1,220 lb.0.5 "139 SEK
A
R12 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål0.75 "190001.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020 lb.0.437 "104 SEK
A
R10 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål0.625 "220001.375 "+ 0 / -0.0004 "734 lb.0.343 "84 SEK
A
R8 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535 lb.0.312 "66 SEK
A
R4 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål0.25 "540000.625 "+ 0 / -0.0003 "139 lb.0.196 "58 SEK
A
R18 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål1.125 "140002.125 "+ 0 / -0.0005 "1,690 lb.0.5 "153 SEK
A
R2 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50 lb0.156 "58 SEK
A
R22 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål1.375 "120002.5 "+ 0 / -0.0005 "2,380 lb.0.562 "197 SEK
B
1657 2RS ​​PRX
Polyrex EM-fettStål1.25 "50002.562 "+ 0 / -0.0005 "2,251 lb.0.687 "235 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?