Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 10-606-10 Säkerhetsavlastningsventil 1-1/4in 50psi brons | AA9DEW 1CKW8

APOLLO VALVES 10-606-10 säkerhetsventil 1-1/4in 50psi brons

Finns i lager
Artikel: AA9DEW Modell: 10-606-10Korsreferens: 1CKW8

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 730 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronze
BtuH3,384,000
SkivmaterialMässing ASTM B16
Fabriksinställt tryck50 psi
Inloppsstorlek1.25 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1.25 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden8.375 "
Total längd5 1 / 16 "
tryck~~POS=TRUNC15 till 160 psi
SittmaterialSilikon
VårmaterialBronze
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3255
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBtuHFabriksinställt tryckInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdPris
APOLLO VENTILER 10-604-05 Säkerhetsavlastningsventil 3/4 tum 30 Psi brons | AA9DEH 1CKV5 10-604-05827,00030 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 846 kr
APOLLO VENTILER 10-604-10 säkerhetsventil 3/4 tum 50 Psi brons | AA9DEJ 1CKV6 10-604-101,209,00050 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 724 kr
APOLLO VENTILER 10-604-15 säkerhetsventil 3/4 tum 75 Psi brons | AA9DEK 1CKV7 10-604-151,686,00075 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 724 kr
APOLLO VENTILER 10-604-20 Säkerhetsavlastningsventil 3/4in 100 Psi Brons | AA9DEL 1CKV8 10-604-202,162,000100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 724 kr
APOLLO VENTILER 10-604-25 Säkerhetsavlastningsventil 3/4in 125 Psi Brons | AA9DEM 1CKV9 10-604-252,639,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 724 kr
APOLLO VENTILER 10-604-34 Säkerhetsavlastningsventil 3/4in 150 Psi Brons | AA9DEN 1CKW1 10-604-343,116,000150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 727 kr
APOLLO VENTILER 10-605-05 Säkerhetsavlastningsventil 1 tum 30 Psi brons | AA9DEP 1CKW2 10-605-051,339,00030 psi1"1"6 11 / 16 "4"1 944 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 10-606-10 säkerhetsventil 1-1/4in 50psi brons
4 730 kr /enhet