GRAINGER Klättring och arboristrep


Filter
Rackmaterial: polyester , Underkategori: Arborist / klätterrep
StilModellFärgFörlängningLängdFörpackningstypRep Dia.DraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
20TL56
Svart / blå / grön / gul11.69%600ft.Spole7 / 16 "6300 lb.630 lb.11 181 SEK
B
20TL55
Svart / blå / grön / gul11.69%120ft.Plastpåse7 / 16 "6300 lb.630 lb.2 260 SEK
C
20TL57
Svart / orange / gul11.69%120ft.Plastpåse7 / 16 "6300 lb.630 lb.2 260 SEK
D
20TL58
Svart / orange / gul11.69%600ft.Spole7 / 16 "6300 lb.630 lb.11 181 SEK
E
20TL69
Svart rutare / gul-150ft.Plastpåse1 / 2 "8200 lb.820 lb.3 115 SEK
F
20TL45
Blå grön13.64%150ft.Plastpåse7 / 16 "5800 lb.580 lb.2 774 SEK
G
20TL51
Grön / vit / gul-120ft.Plastpåse1 / 2 "7300 lb.730 lb.2 796 SEK
G
20TL52
Grön / vit / gul-150ft.Plastpåse1 / 2 "7300 lb.730 lb.3 252 SEK
H
20TL41
Orange / röd / gul-150ft.Plastpåse1 / 2 "7300 lb.730 lb.3 195 SEK
I
20TL43
Orange / röd / gul-600ft.Spole1 / 2 "7300 lb.730 lb.11 594 SEK
J
20TL60
Orange / Yellow16.61%120ft.Plastpåse1 / 2 "7500 lb.750 lb.2 649 SEK
K
20TL47
Röd / vit spårare-150ft.Plastpåse1 / 2 "7300 lb.730 lb.2 577 SEK
L
20TL48
Röd / vit spårare-600ft.Spole1 / 2 "7300 lb.730 lb.10 113 SEK
M
20TL62
Röd / vit spårare-150ft.Spole5 / 8 "11,000 lb.1100 lb.5 081 SEK
K
20TL46
Röd / vit spårare-120ft.Plastpåse1 / 2 "7300 lb.730 lb.2 067 SEK
N
20TL68
Röd / gul rutare-150ft.Plastpåse1 / 2 "8200 lb.820 lb.3 461 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?