Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 1060634 Säkerhetsavlastningsventil 1-1/4 tum 150 Psi | AE9LCA 6KJ75

APOLLO VALVES 1060634 säkerhetsventil 1-1/4 tum 150 psi

Finns i lager
Artikel: AE9LCA Modell: 1060634Korsreferens: 6KJ75

Få det Maj 15, Onsdag
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
4 547 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronze
BtuH8,725,000
SkivmaterialMässing ASTM B16
Fabriksinställt tryck150 psi
Inloppsstorlek1.25 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1.25 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden8.375 "
Total längd5 1 / 16 "
tryck~~POS=TRUNC15 till 160 psi
SittmaterialSilikon
VårmaterialBronze
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Apollo 1060634 säkerhetsventil skyddar matningssystemet mot för högt vattentryck. Den är idealisk för pannor och varmvattenförsörjningssystem.

Funktioner:

  • Apollo 1060634 säkerhetsventil har ett förstärkt tyg gjutet membran för att isolera fjädern från vatten.
  • Den har ett förhöjt silikonsäte för att dränera vatten.
  • Den ASTM B584-certifierade konstruktionen motstår korrosion.
  • Den kan förinställas till tryck från 15 till 160 psig.

Standarder och godkännanden:

  • ASME Avsnitt IV
  • CE
  • CRN
  • CSA
  • NB
  • PED

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av inlopps- och utloppsportar har denna ventil?

A. FNPT.

F. Vilket är driftstemperaturintervallet för denna ventil?

A. 0 till 250 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellBtuHFabriksinställt tryckInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdPris
APOLLO VENTILER 10-604-05 Säkerhetsavlastningsventil 3/4 tum 30 Psi brons | AA9DEH 1CKV5 10-604-05827,00030 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 846 kr
APOLLO VENTILER 10-604-10 säkerhetsventil 3/4 tum 50 Psi brons | AA9DEJ 1CKV6 10-604-101,209,00050 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 724 kr
APOLLO VENTILER 10-604-15 säkerhetsventil 3/4 tum 75 Psi brons | AA9DEK 1CKV7 10-604-151,686,00075 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 724 kr
APOLLO VENTILER 10-604-20 Säkerhetsavlastningsventil 3/4in 100 Psi Brons | AA9DEL 1CKV8 10-604-202,162,000100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 724 kr
APOLLO VENTILER 10-604-25 Säkerhetsavlastningsventil 3/4in 125 Psi Brons | AA9DEM 1CKV9 10-604-252,639,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 724 kr
APOLLO VENTILER 10-604-34 Säkerhetsavlastningsventil 3/4in 150 Psi Brons | AA9DEN 1CKW1 10-604-343,116,000150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 727 kr
APOLLO VENTILER 10-605-05 Säkerhetsavlastningsventil 1 tum 30 Psi brons | AA9DEP 1CKW2 10-605-051,339,00030 psi1"1"6 11 / 16 "4"1 944 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 1060634 säkerhetsventil 1-1/4 tum 150 psi
4 547 kr /enhet