VESTIL TH-CART-serien papperskorgarvagnar


Filter
Varukorgsdesign: Vaktmästartjänst , Kedje Dia.: 3 / 16 " , Färg: Svart , Helt indragen dragkroklängd: 19 5 / 8 " , Handtagshöjd: 40 11 / 16 " , Höjd: 40 2 / 3 " , Material: Stål , Max. Förlängd dragkroklängd: 30 7 / 8 " , Max. Papperskorgar: 3 , Dragstång vertikal inkrementjustering: 2 1 / 2 " , Hjuldia.: 8" , Hjulfinish: Glasfylld , Hjulmaterial: Nylon , Hjulbredd: 2"
StilModellKapacitetLängdPapperskorgskapacitetPapperskorgens spårbreddAnvändbar längdPris (ex moms)
A
TH-CART-64
400 Ibs105 7 / 9 "64 gal.23 1 / 2 "73 1 / 2 "20 667 SEK
RFQ
B
TH-CART-95
600 Ibs119 2 / 7 "95 gal.28 "87 "21 326 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?