APOLLO VENTILER 1060825 säkerhetsventil 2 tum 125 Psi brons | AE9LCH 6KJ82

APOLLO VALVES 1060825 säkerhetsventil 2 tum 125 Psi brons

Finns i lager
Artikel: AE9LCH Modell: 1060825Korsreferens: 6KJ82

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 276 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronze
BtuH16,571,000
SkivmaterialMässing ASTM B16
Fabriksinställt tryck125 psi
Inloppsstorlek2"
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek2"
UtloppstypFNPT
Totala höjden14 "
Total längd7.187 "
tryck~~POS=TRUNC15 till 160 psi
SittmaterialSilikon
VårmaterialBronze
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)37.34
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBtuHFabriksinställt tryckInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdPris
APOLLO VENTILER 10-604-05 Säkerhetsavlastningsventil 3/4 tum 30 Psi brons | AA9DEH 1CKV5 10-604-05827,00030 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 846 kr
APOLLO VENTILER 10-604-10 säkerhetsventil 3/4 tum 50 Psi brons | AA9DEJ 1CKV6 10-604-101,209,00050 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 724 kr
APOLLO VENTILER 10-604-15 säkerhetsventil 3/4 tum 75 Psi brons | AA9DEK 1CKV7 10-604-151,686,00075 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 724 kr
APOLLO VENTILER 10-604-20 Säkerhetsavlastningsventil 3/4in 100 Psi Brons | AA9DEL 1CKV8 10-604-202,162,000100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 724 kr
APOLLO VENTILER 10-604-25 Säkerhetsavlastningsventil 3/4in 125 Psi Brons | AA9DEM 1CKV9 10-604-252,639,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 724 kr
APOLLO VENTILER 10-604-34 Säkerhetsavlastningsventil 3/4in 150 Psi Brons | AA9DEN 1CKW1 10-604-343,116,000150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "1 727 kr
APOLLO VENTILER 10-605-05 Säkerhetsavlastningsventil 1 tum 30 Psi brons | AA9DEP 1CKW2 10-605-051,339,00030 psi1"1"6 11 / 16 "4"1 944 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 1060825 säkerhetsventil 2 tum 125 Psi brons
9 276 kr /enhet