Dynabrade 52855 pennslip är designad för precisionsgradning, efterbehandling och gravering. Detta är idealiskt för turbinbladstillverkare, verktygs- och formverkstäder, maskinverkstäder, investeringsgjutgods, smycken, medicinska implantat och kompositer.
Funktioner:
- Den erbjuder variabel hastighetsflödeskontroll för att enkelt justera hastigheten (upp till 60000 rpm) med hjälp av en ratt för att passa den önskade applikationen.
- Den levereras med en överslang som håller bort direkt luft och överskottsolja från operatören.
- Denna kvarn har en praktisk tryckknapp för enkel av- och på-drift. Verktyget kommer automatiskt på samma hastighet som när det stängdes av.
- Den har ett ergonomiskt taktilt grepp som ger ett stadigt grepp om verktyget och kan användas för olika applikationer genom att använda rätta slipstenar, slipande hjul och spetsar, gjutna slipmedel och hårdmetallgrader.
- Den levereras med stora precisionslager för att minska friktionen och säkerställa smidig drift, samtidigt som verktygets livslängd förlängs.
- Verktyget har en låg spännhylsa (mindre än 0.003) vilket säkerställer färre vibrationer och högkvalitativ skärning.
Kompatibla tillbehör:
- Dynabrade Filter-Regulator-Lubricator: Den tillåter noggrann lufttrycksreglering, tvåstegsfiltrering av vatten/föroreningar och justerbart oljefall för smidig drift av denna pennkvarn.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken funktion har spindellåssystemet?
S. Kvarnen har ett spindellåssystem som möjliggör enkel åtdragning av spännhylsan och kommer med ett genomgående hål för snabbt tillbehörsbyte utan att använda två skiftnycklar.
F. Kan verktyget användas i farliga miljöer?
S. Nej, verktyget är inte avsett för användning i potentiellt explosiva miljöer och är inte isolerat mot kontakt med elektrisk kraft.
F. Hur underhåller man Dynabrades elverktyg?
A.
- Använd inte kapade hjul eller fräsar i detta verktyg.
- Kontrollera att skärverktygen har rätt axelstorlek för hylsan.
- Notera verktygets nedgångstid.
- Se till att skärverktygen är säkert monterade i hylsan genom att sätta in skaftet minst 1 tum och dra åt hylsan med ett minsta vridmoment på 25 tum-lb.
- Använd långskaftiga grader med försiktighet eftersom de utsätts för böjning, vispning och brott när du kör i höga hastigheter.
- Kontrollera pennslipens fria hastighet med hjälp av en varvräknare.
- Använd alltid mineralsprit för att rengöra verktyget och dess delar.
- Inspektera luftslangar och kopplingar visuellt för synliga skador, fransar och tecken på försämring.