Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 18C5314125 Temperatur- och tryckavlastningsventil Mnpt x Fnpt | AC9LFY 3HFG4

APOLLO VALVES 18C5314125 Temperatur- och tryckavlastningsventil Mnpt x Fnpt

Finns i lager
Artikel: AC9LFY Modell: 18C5314125Korsreferens: 3HFG4
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
3 220 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Kroppshöjd10.25 "
Body MaterialBronze
Kroppsbredd1.75 "
BtuH3,070,000
Fabriksinställt tryck125 psi
Inloppsstorlek1.25 "
InloppstypMNPT
Max. Temp.210 grader F
Utloppsstorlek1"
UtloppstypFNPT
SkaftlängdStandard
VårmaterialRostfritt stål
Termostatlängd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Automatisk sittplats (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKroppshöjdKroppsbreddBtuHFabriksinställt tryckInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
APOLLO VENTILER 18C5513125 Temperatur- och tryckavlastningsventil Mnpt x Fnpt | AC8VZZ 3EEW8 / 18C5513125 18C551312511.437 "2.5 "5,125,000125 psi2"1.5 "6 755 kr
APOLLO VENTILER 18C5513150 Temperatur- och tryckavlastningsventil Mnpt x Fnpt | AC8WAA 3EEW9 18C551315011.437 "2.5 "6,050,000150 psi2"1.5 "6 919 kr
APOLLO VENTILER 18C5115125 Temperatur- och tryckavlastningsventil Mnpt x Fnpt | AC9LFV 3HFG1 18C511512511 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "1 529 kr
APOLLO VENTILER 18C5125125 Temperatur- och tryckavlastningsventil Fnpt 3/4 tums inlopp | AC9LFW 3HFG2 18C512512510.875 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "1 609 kr
APOLLO VENTILER 18C5213125 Temperatur- och tryckavlastningsventil Mnpt x Fnpt | AC9LFX 3HFG3 18C52131258.625 "1 9 / 16 "1,825,000125 psi1"1"2 049 kr
APOLLO VENTILER 18C5314150 Temperatur- och tryckavlastningsventil Mnpt x Fnpt | AC9LFZ 3HFG5 18C531415010.25 "1.75 "3,625,000150 psi1.25 "1"3 269 kr
APOLLO VENTILER 18C5424125 Temperatur- och tryckavlastningsventil Fnpt 1-1/2 tums inlopp | AC9LGA 3HFG6 18C542412511 9 / 16 "2.5 "5,125,000125 psi1.5 "1.5 "6 377 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 18C5314125 Temperatur- och tryckavlastningsventil Mnpt x Fnpt
3 220 kr /enhet