Musiktråd

Filter

K S PRECISION METALS -

Musikledningar

StilModellLängdUtanför Dia.MaterialPris (ex moms)
A39431m2 mmFjäderstål366 SEK
RFQ
A39441m2.5 mmFjäderstål240 SEK
RFQ
A39411m1mmFjäderstål394 SEK
RFQ
A39461m3.5 mmFjäderstål206 SEK
RFQ
A39471m4 mmFjäderstål206 SEK
RFQ
A39421m1.5 mmFjäderstål329 SEK
RFQ
A39401m0.5 mmFjäderstål432 SEK
RFQ
A39481m5 mmFjäderstål394 SEK
RFQ
A39451m3 mmFjäderstål270 SEK
RFQ
A549912 "0.020 "Kolstål89 SEK
RFQ
A549712 "0.039 "Kolstål89 SEK
RFQ
A500512 "0.025 "Kolstål89 SEK
RFQ
A549812 "0.015 "Kolstål89 SEK
RFQ
A550112 "0.032 "Kolstål89 SEK
RFQ
B50336 "0.055 "Fjäderstål340 SEK
B50536 "0.078 "Fjäderstål384 SEK
B50136 "0.032 "Fjäderstål327 SEK
B50736 "1 / 8 "Fjäderstål449 SEK
B49936 "0.020 "Fjäderstål355 SEK
B50836 "5 / 32 "Fjäderstål418 SEK
B50036 "0.025 "Fjäderstål340 SEK
B50636 "3 / 32 "Fjäderstål412 SEK
C51136 "1 / 4 "Fjäderstål366 SEK
C51236 "9 / 32 "Fjäderstål527 SEK
B51036 "7 / 32 "Fjäderstål409 SEK
PRECISION BRAND -

Musikledningar

StilModellMaterialMin. BrottgränsTjocklekTjocktoleransTotal längdPris (ex moms)
A21009C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085393,000 PSI0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0002 "4624ft.1 101 SEK
A21051C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085303,000 PSI0.051 "/ 1.295 mm+/- 0.0004 "144ft.203 SEK
A21007C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085407,000 PSI0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.2 098 SEK
A21043C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085311,000 PSI0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0004 "203ft.203 SEK
A21008C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085399,000 PSI0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0002 "5853ft.-
RFQ
A21013C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085373,000 PSI0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0003 "2217ft.-
RFQ
A21047C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085307,000 PSI0.047 "/ 1.194 mm+/- 0.0004 "170ft.210 SEK
A21049C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085304,000 psi0.049 "/ 1.245 mm+/- 0.0004 "156ft.203 SEK
A21011C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085382,000 PSI0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.751 SEK
B21063Kolstållegering 1085293,000 PSI0.063 "/ 1.600 mm--183 SEK
B21006Högkolstål 1085415,000 PSI0.006 "/ 0.152 mm--2 708 SEK
A29062Typ 302 Fjäderhärdad, fullhård, rostfritt stål258,000 psi0.0625 "/ 1.588 mm+/- 0.001 "97ft.1 265 SEK
PRECISION BRAND -

Musiktråd, stål

StilModellMaterialMin. BrottgränsTjocklekPris (ex moms)
A21045Kolstål 1085309,000 PSI0.045 "/ 1.143 mm195 SEK
A21029Kolstållegering 1085331,000 PSI0.029 "/ 0.737 mm235 SEK
A21031Kolstållegering 1085328,000 PSI0.031 "/ 0.787 mm229 SEK
A21037Kolstållegering 1085319,000 PSI0.037 "/ 0.940 mm218 SEK
A21059Kolstållegering 1085296,000 psi0.059 "/ 1.499 mm189 SEK
A21041Kolstållegering 1085314,000 psi0.041 "/ 1.041 mm212 SEK
A21033Kolstållegering 1085325,000 psi0.033 "/ 0.838 mm238 SEK
A21024Kolstållegering 1085341,000 PSI0.024 "/ 0.610 mm243 SEK
A21039Kolstållegering 1085316,000 psi0.039 "/ 0.991 mm205 SEK
A21026Kolstållegering 1085337,000 PSI0.026 "/ 0.660 mm314 SEK
A21035Kolstållegering 1085322,000 PSI0.035 "/ 0.889 mm227 SEK
A21020Kolstållegering 1085350,000 PSI0.020 "/ 0.508 mm311 SEK
A21018Kolstållegering 1085356,000 PSI0.018 "/ 0.457 mm345 SEK
A21022Kolstållegering 1085345,000 PSI0.022 "/ 0.559 mm284 SEK
A21016Kolstållegering 1085362,000 PSI0.016 "/ 0.406 mm379 SEK
A21014Kolstållegering 1085369,000 PSI0.014 "/ 0.356 mm485 SEK
A21012Kolstållegering 1085377,000 PSI0.012 "/ 0.305 mm793 SEK
A21055Kolstållegering 1085300,000 psi0.055 "/ 1.397 mm204 SEK
A21010Högkolstål 1085387,000 PSI0.010 "/ 0.254 mm888 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?