Apollo 38-103-01 vakuumbrytare är ett tillbehör som vanligtvis är placerat på en toalett eller urinal spolventil som hindrar vatten från att sugas bakåt in i det offentliga dricksvattensystemet. Det stoppar förorening när det allmänna dricksvattensystemets tryck sjunker.
Funktioner:
- Apollo 38-103-01 är en vakuumbrytare av atmosfärisk typ utformad för att förhindra att förorenat vatten återvänder till ett dricksvattensystem.
- Denna Apollo-tryckvakuumbrytare har en värmebeständig silikonsätesskiva för att ge en tät avstängningsmöjlighet med ett vätskemedium med lågt flöde.
- Den kan användas för både varmt och kallt vatten och har ett maximalt arbetstryck på 125 psig.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan ett återflödesskydd och en vakuumbrytare?
A. En vakuumbrytare är ett återflödesskydd som ansluts till en kran och förhindrar vatten från att rinna bakåt in i rören.
F. När använder vi en vakuumtrycksbrytare?
S. En tryckvakuumbrytare (PVB) är en utrustning för att förhindra återflöde som är utformad för att rädda icke-drickbart (eller förorenat) vatten från att komma in i vattenförsörjningen och används för att säkra vattenförsörjningen från förorening eller kontaminering.
F. Vad är det andra namnet för en återflödesskyddare?
A. En återflödesskyddare är också känd som en dubbel backventil. En dubbelbackventilenhet (DCVA) är ett annat populärt alternativ för återflödesskydd i både inomhus och utomhus VVS-system. Det är det mest populära återflödesskyddet för in-line eller underjordisk användning.