Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 38-106-01 Vakuumbrytare 1-1/4 tum Npt brons | AC9LFR 3HFF7

APOLLO VALVES 38-106-01 Vakuumbrytare 1-1/4 tum Npt brons

Finns i lager
Artikel: AC9LFR Modell: 38-106-01Korsreferens: 3HFF7

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 762 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumbrytare
AnslutningstypNPT
Höjd4.375 "
MaterialBronze
Max. Tryck125 psi
SealSilikon
Storlek1.25 "
Temp. Räckvidd180 grader F
Bredd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.422
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdStorlekTemp. RäckviddBreddPris
APOLLO VENTILER 38-101-01 Vakuumbrytare 1/4 tum Npt Brons 125 Psi | AC9LFL 3HFF2 38-101-012.375 "1 / 4 "212 grader F1 13 / 16 "565SEK
APOLLO VENTILER 38-102-01 Vakuumbrytare 3/8 tum Npt Brons 125 Psi | AC9LFM 3HFF3 38-102-012.375 "3 / 8 "212 grader F1 13 / 16 "543SEK
APOLLO VENTILER 38-103-01 Vakuumbrytare 1/2 tum Npt Brons 125 Psi | AC9LFN 3HFF4 38-103-012.5 "1 / 2 "212 grader F1.187 "697SEK
APOLLO VENTILER 38-104-01 Vakuumbrytare 3/4 tum Npt Brons 125 Psi | AC9LFP 3HFF5 38-104-013 1 / 16 "3 / 4 "212 grader F2.12 "757SEK
APOLLO VENTILER 38-105-01 Vakuumbrytare 1 tum Npt brons 125 Psi | AC9LFQ 3HFF6 38-105-014 1 / 16 "1"212 grader F2.875 "1 503 kr
APOLLO VENTILER 38-107-01 Vakuumbrytare 1-1/2 tum Npt brons | AC9LFT 3HFF8 38-107-014.375 "1.5 "180 grader F3.75 "2 934 kr
APOLLO VENTILER 38-108-01 Vacuum Breaker 2 Inch Npt Bronze 125 Psi | AC9LFU 3HFF9 38-108-014.5 "2"180 grader F3.75 "3 829 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 38-106-01 Vakuumbrytare 1-1/4 tum Npt brons
2 762 kr /enhet