Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 41-202-04 Luftkran Fnpt x Fnpt Storlek 1/4 tum | AB9YUX 2GMV8

APOLLO VALVES 41-202-04 Air Cock Fnpt x Fnpt Storlek 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB9YUX Modell: 41-202-04Korsreferens: 2GMV8

Få det Maj 8, Onsdag
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
400SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkran
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera typSpak
Slang inuti Dia.Ingen
Max. Tryck250 PSIG
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd33 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Botten typ (mutter)

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
APOLLO VENTILER 41-650-01 Luftkran Storlek 1/8 tums spakhandtag | AB9YUN 2GMU9 41-650-01MNPT Hexagon Axel x rak näsa80 PSIG1 / 8 "-20 grader till 500 grader F.94SEK
APOLLO VENTILER 4142104 Luftkran, 1/2 tums storlek, mässing | BP2ZXU ACFTN12 4142104----616SEK
APOLLO VENTILER 4120004 Luftkran, 1/8 tum, mässing | BP4XKZ 4120004----800SEK
APOLLO VENTILER 4121001 Luftkran, 1/2 tums storlek, mässing | BP4XLC ACMT12 4121001----582SEK
APOLLO VENTILER 4120224 Luftkran, 1/4 tums storlek, mässing | BP4XLD 4120224----1 004 kr
APOLLO VENTILER 4121004 Luftkran, 1/2 tums storlek, mässing | BP4XLE ACMTN12 4121004----640SEK
APOLLO VENTILER 4124001 Luftkran, 3/8 tums storlek, mässing | BP4XLF ACM38 4124001----461SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 41-202-04 Air Cock Fnpt x Fnpt Storlek 1/4 tum
400SEK /enhet