Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 41-650-01 Luftkran Storlek 1/8 tums spakhandtag | AB9YUN 2GMU9

APOLLO VALVES 41-650-01 Air Cock Storlek 1/8 tums spakhandtag

Finns i lager
Artikel: AB9YUN Modell: 41-650-01Korsreferens: 2GMU9
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkran
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT Hexagon Axel x rak näsa
Hantera typSpak
Slang inuti Dia.Ingen
Max. Tryck80 PSIG
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 500 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Underdel (fjäder)

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
APOLLO VENTILER 41-202-04 Luftkran Fnpt x Fnpt Storlek 1/4 tum | AB9YUX 2GMV8 41-202-04FNPT x FNPT250 PSIG1 / 4 "33 grader till 400 grader F.400SEK
APOLLO VENTILER 4142104 Luftkran, 1/2 tums storlek, mässing | BP2ZXU ACFTN12 4142104----616SEK
APOLLO VENTILER 4120004 Luftkran, 1/8 tum, mässing | BP4XKZ 4120004----800SEK
APOLLO VENTILER 4121001 Luftkran, 1/2 tums storlek, mässing | BP4XLC ACMT12 4121001----582SEK
APOLLO VENTILER 4120224 Luftkran, 1/4 tums storlek, mässing | BP4XLD 4120224----1 004 kr
APOLLO VENTILER 4121004 Luftkran, 1/2 tums storlek, mässing | BP4XLE ACMTN12 4121004----640SEK
APOLLO VENTILER 4124001 Luftkran, 3/8 tums storlek, mässing | BP4XLF ACM38 4124001----461SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 41-650-01 Air Cock Storlek 1/8 tums spakhandtag
94SEK /enhet