Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 41-390-01 Luftkran Fnpt x Fnpt Storlek 3/8 tum | AB9NVF 2EFD3

APOLLO VALVES 41-390-01 Air Cock Fnpt x Fnpt Storlek 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB9NVF Modell: 41-390-01Korsreferens: 2EFD3
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
285SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkran
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera typTee
Slang inuti Dia.Ingen
Max. Tryck80 PSIG
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 500 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Underdel (fjäder)

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckPris
APOLLO VENTILER 41-390-04 Luftkran Fnpt x Fnpt Storlek 3/8 tum | AB9NVK 2EFD7 41-390-04200 psig319SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 41-390-01 Air Cock Fnpt x Fnpt Storlek 3/8 tum
285SEK /enhet