APOLLO VENTILER 54-201-01 Gas Cock Storlek 3/8 Fnpt x Sae 565000 Btu | AB9NTZ 2EEZ1

APOLLO VALVES 54-201-01 Gas Cock Storlek 3/8 Fnpt x Sae 565000 Btu

Artikel: AB9NTZ Modell: 54-201-01Korsreferens: 2EEZ1

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaskran
Body MaterialBronze
BtuH56,500
AnslutningstypFNPT x SAE
Hantera typSpak
Max. Tryck1/2 psig
Total längd2.187 "
Rörstorlek3 / 8 "x 3 / 8"
Temp. Räckvidd32 grader till 125 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
APOLLO VENTILER 5410201 Kran, Gasslang, 1/2 Inch NPT | BP4HZT GCA12 5410201682SEK
APOLLO VENTILER 5410301 Kran, gasslang, 3/4 tum Storlek | BP4HZW GCA34 5410301689SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 54-201-01 Gas Cock Storlek 3/8 Fnpt x Sae 565000 Btu