Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 59LF-004-P2 Lågt bly Y Sil 3/4 tum Npt Ptfe | AD3MAD 40D869

APOLLO VALVES 59LF-004-P2 Y-sil med låg bly 3/4 tum Npt Ptfe

Finns i lager
Artikel: AD3MAD Modell: 59LF-004-P2Korsreferens: 40D869

Få det Maj 20, Måndag
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
1 454 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)1/2
Klass400 CWP-125 SWP
ComplianceARRA
förbindelseFNPT
AnslutningstypFNPT x FNPT
PackningsmaterialPTFE
Husets materialBlyfri brons
MaterialBrons med låg bly
Max. Tryck400 CWP vid 210 grader F
Maska0.016 "
Rörstorlek3 / 4 "
screenSS 20
SkärmmaterialLegering 20 rostfritt stål
Skärmstorlek0.016 "X 0.016"
SealPTFE
Storlek3 / 4 "
TypWye
Bredd3.87 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7695
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7412200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkärmstorlekförbindelseAnslutningstypStorlekBreddMaterialMax. TryckRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 59LF003P2PR Y Sil 1/2 tum Lågt bly Brons | AC6WNC 36N612 59LF003P2PR50Presse-1 / 2 "4.75 "Brons med låg bly250 psi-1 054 kr
APOLLO VENTILER 59LF004P2PR Y Sil 3/4 tum Lågt bly Brons | AC6WND 36N613 59LF004P2PR20Presse-3 / 4 "6 3 / 32 "Brons med låg bly250 psi-1 275 kr
APOLLO VENTILER 59LF005P2PR Y Sil 1 tum Lågt bly Brons | AC6WNE 36N614 59LF005P2PR20Presse-1"7.25 "Brons med låg bly250 psi-2 007 kr
APOLLO VENTILER 59LF006P2PR Y Sil 1-1/4 tum Lågt bly Brons | AC6WNF 36N615 59LF006P2PR20Presse-1.25 "7.625 "Brons med låg bly250 psi-2 685 kr
APOLLO VENTILER 59LF007P2PR Y Sil 1-1/2 tum Lågt bly Brons | AC6WNG 36N616 59LF007P2PR20Presse-1.5 "8.25 "Brons med låg bly250 psi-3 498 kr
APOLLO VENTILER 59LF008P2PR Y Sil 2 tum Lågt bly Brons | AC6WNH 36N617 59LF008P2PR20Presse-2"10 13 / 32 "Brons med låg bly250 psi-3 997 kr
APOLLO VENTILER 59LF-001-P2 Y-sil med låg bly 1/4 tum Npt Ptfe | AD3MAA 40D866 59LF-001-P20.011 "X 0.011"FNPT-1 / 4 "2"Brons med låg bly400 CWP vid 210 grader F-528SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 59LF-004-P2 Y-sil med låg bly 3/4 tum Npt Ptfe
1 454 kr /enhet