Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 59LF004P2PR Y Sil 3/4 tum Lågt bly Brons | AC6WND 36N613

APOLLO VALVES 59LF004P2PR Y Sil 3/4 Inch Low Lead Brons

Finns i lager
Artikel: AC6WND Modell: 59LF004P2PRKorsreferens: 36N613
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
1 309 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)1/2
ComplianceARRA
förbindelsePresse
MaterialBrons med låg bly
Max. Tryck250 psi
screen304 Stainless Steel
Skärmstorlek20
SealPTFE
Storlek3 / 4 "
Bredd6 3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.93
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7412200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkärmstorlekförbindelseAnslutningstypStorlekBreddMaterialMax. TryckRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 59LF003P2PR Y Sil 1/2 tum Lågt bly Brons | AC6WNC 36N612 59LF003P2PR50Presse-1 / 2 "4.75 "Brons med låg bly250 psi-1 096 kr
APOLLO VENTILER 59LF005P2PR Y Sil 1 tum Lågt bly Brons | AC6WNE 36N614 59LF005P2PR20Presse-1"7.25 "Brons med låg bly250 psi-2 007 kr
APOLLO VENTILER 59LF006P2PR Y Sil 1-1/4 tum Lågt bly Brons | AC6WNF 36N615 59LF006P2PR20Presse-1.25 "7.625 "Brons med låg bly250 psi-2 495 kr
APOLLO VENTILER 59LF007P2PR Y Sil 1-1/2 tum Lågt bly Brons | AC6WNG 36N616 59LF007P2PR20Presse-1.5 "8.25 "Brons med låg bly250 psi-3 402 kr
APOLLO VENTILER 59LF008P2PR Y Sil 2 tum Lågt bly Brons | AC6WNH 36N617 59LF008P2PR20Presse-2"10 13 / 32 "Brons med låg bly250 psi-4 043 kr
APOLLO VENTILER 59LF-001-P2 Y-sil med låg bly 1/4 tum Npt Ptfe | AD3MAA 40D866 59LF-001-P20.011 "X 0.011"FNPT-1 / 4 "2"Brons med låg bly400 CWP vid 210 grader F-511SEK
APOLLO VENTILER 59LF-002-P2 Y-sil med låg bly 3/8 tum Npt Ptfe | AD3MAB 40D867 59LF-002-P20.011 "X 0.011"FNPTFNPT x FNPT3 / 8 "2.69 "Brons med låg bly400 CWP vid 210 grader F3 / 8 "522SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 59LF004P2PR Y Sil 3/4 Inch Low Lead Brons
1 309 kr /enhet