Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 61YLF206T1PR Svängbackventil Lågt bly Brons 1-1/4 | AC6WNU 36N627

APOLLO VALVES 61YLF206T1PR Svängbackventil Lågt bly Brons 1-1/4

Finns i lager
Artikel: AC6WNU Modell: 61YLF206T1PRKorsreferens: 36N627
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
4 084 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängningsventil
ComplianceNSF61-G, NSF 381
AnslutningstypPresse
Flöde 39 gpm
Längd7"
MaterialBrons med låg bly
Max. Ångtryck125 psi
Max. Temp.250 grader F
Max. Vattentryck200 psi
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden2 63 / 64 "
TätningsmaterialNSF-klass EPDM
SittmaterialPTFE
Storlek1.25 "
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.665
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellComplianceFlöde LängdTotala höjdenStorlekBreddPris
APOLLO VENTILER 61YLF203T1PR Svängbackventil 1/2 tums press | AC6WNQ 36N624 61YLF203T1PRNSF61-G, NSF 3787 gpm4 19 / 64 "1 21 / 32 "1 / 2 "2 31 / 64 "1 817 kr
APOLLO VENTILER 61YLF204T1PR Svängbackventil 3/4 tums press | AC6WNR 36N625 61YLF204T1PRNSF61-G, NSF 37912 gpm5 3 / 32 "1 29 / 32 "3 / 4 "2 15 / 16 "2 124 kr
APOLLO VENTILER 61YLF205T1PR Svängbackventil Lågt bly Brons 1 tum | AC6WNT 36N626 61YLF205T1PRNSF61-G, NSF 38028.6 gpm5 29 / 32 "2 17 / 64 "1"3.75 "3 037 kr
APOLLO VENTILER 61YLF207T1PR Svängbackventil Lågt bly Brons 1-1/2 | AC6WNV 36N628 61YLF207T1PRNSF61-G, NSF 38256 gpm7.75 "2 63 / 64 "1.5 "4.5 "4 705 kr
APOLLO VENTILER 61YLF208T1PR Svängbackventil Lågt bly Brons 2 tum | AC6WNW 36N629 61YLF208T1PRNSF61-G, NSF 383152 gpm8 29 / 32 "3 47 / 64 "2"5.25 "6 703 kr
APOLLO VENTILER 61YLF204T1 Svängbackventil, Y-typ, storlek 3/4 tum NPT, brons | BZ9KMR 163T34LF 61YLF204T1------1 544 kr
APOLLO VENTILER 61YLF203T1 Svängbackventil, Y-typ, storlek 1/2 tum NPT, brons | BZ9KMU 163T12LF 61YLF203T1------1 338 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 61YLF206T1PR Svängbackventil Lågt bly Brons 1-1/4
4 084 kr /enhet