APOLLO VALVES 163T-LF Series PTFE säte NPT svängkontroller


Filter
Kopplingstyp: Presse , Material: Brons med låg bly , Max. Ångtryck: 125 psi , Max. Temp.: 250 grader F , Max. Vattentryck: 200 psi , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Tätningsmaterial: NSF-klass EPDM , Sätesmaterial: PTFE
StilModellComplianceFlöde LängdTotala höjdenStorlekBreddPris (ex moms)
A
61YLF206T1
------2 898 SEK
A
61YLF207T1
------3 378 SEK
A
61YLF204T1
------1 544 SEK
A
61YLF203T1
------1 338 SEK
A
61YLF205T1
------2 109 SEK
A
61YLF208T1
------4 939 SEK
B
61YLF203T1PR
NSF61-G, NSF 3787 gpm4 19 / 64 "1 21 / 32 "1 / 2 "2 31 / 64 "1 679 SEK
B
61YLF204T1PR
NSF61-G, NSF 37912 gpm5 3 / 32 "1 29 / 32 "3 / 4 "2 15 / 16 "1 964 SEK
B
61YLF205T1PR
NSF61-G, NSF 38028.6 gpm5 29 / 32 "2 17 / 64 "1"3.75 "2 808 SEK
B
61YLF206T1PR
NSF61-G, NSF 38139 gpm7"2 63 / 64 "1.25 "4.5 "3 775 SEK
B
61YLF207T1PR
NSF61-G, NSF 38256 gpm7.75 "2 63 / 64 "1.5 "4.5 "4 349 SEK
B
61YLF208T1PR
NSF61-G, NSF 383152 gpm8 29 / 32 "3 47 / 64 "2"5.25 "6 196 SEK

163T-LF Series PTFE säte NPT svängkontroller

Apollo 163T-LF-seriens svängbackventiler är idealiska för enkelriktat flöde av vätskor samtidigt som de förhindrar tillbakaflöde och ger tillförlitlighet och säkerhet i VVS, VVS och industriella processer. De har Y-mönster som möjliggör enkla horisontella och vertikala linjer med uppåtgående flöde för sömlös integrering i olika systemkonfigurationer, vilket förbättrar operativ flexibilitet. Dessa svängkontroller är gjorda av brons för hög hållfasthet och motståndskraft mot korrosion. De inkluderar PTFE-säte för att lägga till ett lager av skydd mot reaktiva och korrosiva kemikalier. Dessa svängkontroller tillåter gängad anslutning vilket säkerställer en säker och läckagefri skarv, vilket främjar driftintegriteten. De har ett arbetstemperaturområde på -20 till 406 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?