Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 70LF-105-01 Lågt bly brons kulventil Inline Fnpt 1 In | AE3TJR 5FWA1

APOLLO VALVES 70LF-105-01 Låg bly i brons kulventil Inline Fnpt 1 In

Finns i lager
Artikel: AE3TJR Modell: 70LF-105-01Korsreferens: 5FWA1

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 219 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialBlyfri förkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBrons med låg bly
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1"
PortStandard
TätningsmaterialRPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialC27450LF Mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekBollmaterialBody MaterialStammaterialTemp. RäckviddTypAnslutningstypHantera materialPris
APOLLO VENTILER 70LF-100-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 3 In | AD3MBA 40D889 70LF-100-01-Blyfri förkromad mässingBlyfri bronsC27450LF Mässing-50 grader till 400 grader F.-FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp12 867 kr
APOLLO VENTILER 70LF-109-01 Blyfri brons kulventil Fnpt 2-1/2 In | AD3MBD 40D892 70LF-109-01-Blyfri förkromad mässingBlyfri bronsC27450LF Mässing-50 grader till 400 grader F.-FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp9 518 kr
APOLLO VENTILER 70LF-10A-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 4 In | AD3MBE 40D893 70LF-10A-01-Blyfri förkromad mässingBlyfri bronsC27450LF Mässing-50 grader till 400 grader F.-FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp14 617 kr
APOLLO VENTILER 70LF-101-01 Lågt bly brons kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AE3TJK 5FVZ7 70LF-101-01-Blyfri förkromad mässingBrons med låg blyC27450LF Mässing-20 grader till 450 grader F.-FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp566SEK
APOLLO VENTILER 70LF-102-01 Lågt bly brons kulventil Inline Fnpt 3/8 In | AE3TJL 5FVZ8 70LF-102-01-Blyfri förkromad mässingBrons med låg blyC27450LF Mässing-20 grader till 450 grader F.-FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp598SEK
APOLLO VENTILER 70LF-103-01 Låg bly i brons kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AE3TJM 5FVZ9 70LF-103-01-Blyfri förkromad mässingBrons med låg blyC27450LF Mässing-20 grader till 450 grader F.-FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp519SEK
APOLLO VENTILER 70LF-104-01 Låg bly i brons kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AE3TJQ 5FWA0 70LF-104-01-Blyfri förkromad mässingBrons med låg blyC27450LF Mässing-20 grader till 450 grader F.-FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp967SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-105-01 Låg bly i brons kulventil Inline Fnpt 1 In
1 219 kr /enhet