Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 71-507-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DAD 1CKF7

APOLLO VALVES 71-507-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA9DAD Modell: 71-507-01Korsreferens: 1CKF7
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
4 961 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBronze
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialRostfritt stål med vinylhandtag
Hantera typVårens återkomst
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.5 "
PortStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialRostfritt stål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd20 grader till 500 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.385
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypArtikelRörstorlekStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 71-501-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AA9CZX 1CKF1 71-501-01FNPT x FNPTKulventil1 / 4 "--2 210 kr
APOLLO VENTILER 71-502-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 3/8 In | AA9CZY 1CKF2 71-502-01FNPT x FNPTKulventil3 / 8 "--2 469 kr
APOLLO VENTILER 71-503-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9CZZ 1CKF3 71-503-01FNPT x FNPTKulventil1 / 2 "--2 392 kr
APOLLO VENTILER 71-504-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAA 1CKF4 71-504-01FNPT x FNPTKulventil3 / 4 "--2 620 kr
APOLLO VENTILER 71-505-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1 In | AA9DAB 1CKF5 71-505-01FNPT x FNPTKulventil1"--3 167 kr
APOLLO VENTILER 71-506-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DAC 1CKF6 71-506-01FNPT x FNPTKulventil1.25 "--4 226 kr
APOLLO VENTILER 71-508-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 2 In | AA9DAE 1CKF8 71-508-01FNPT x FNPTKulventil2"--5 806 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 71-507-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In
4 961 kr /enhet