Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 771441564 Ball Valve, Size 3/4 Inch NPT, Full Port, Bronze, Round Handle | BY9KWX

APOLLO VALVES 771441564 Kulventil, storlek 3/4 tum NPT, full port, brons, runt handtag

Finns i lager
Artikel: BY9KWX Modell: 771441564

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 572 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypFNPT
Storlek3 / 4 "
Stil316 Rostfritt stål kula och spindel
TypRunt handtag, stål, 250 SWP

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9063

Produktinformation:

    • Serie: Brons full-port kulventil

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 77-144-01 Helport kulventil, brons, 3/4 tum Storlek | AK2BJE 7714401 77-144-01NPT3 / 4 "-1 449 kr
RFQ
APOLLO VENTILER 77-143-01 Helport kulventil, brons, 1/2 tum Storlek | AK3MYY 7714301 77-143-01NPT1 / 2 "-772SEK
RFQ
APOLLO VENTILER 77-149-01 Helport kulventil, brons, 2.5 tum Storlek | AL2BLM 7714901 77-149-01NPT2.5 "-17 505 kr
RFQ
APOLLO VENTILER 77-145-64 Helport kulventil, brons, 1 tums storlek | AL4LZA 7714564 77-145-64NPT1"-2 533 kr
RFQ
APOLLO VENTILER 77-147-01 Helport kulventil, brons, 1.5 tum Storlek | AL4YJU 7714701 77-147-01NPT1.5 "-3 812 kr
RFQ
APOLLO VENTILER 77-143-27 Helport kulventil, brons, 1/2 tum Storlek | AM9DUR 7714327 77-143-27NPT1 / 2 "-1 107 kr
RFQ
APOLLO VENTILER 7714945 Kulventil, 2-1/2 tum NPT, full port, brons, mindre spak och mutter | BY3QJF 7714945FNPT2 1/2 lbs.Mindre spak och mutter14 252 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 771441564 Kulventil, storlek 3/4 tum NPT, full port, brons, runt handtag
1 572 kr /enhet