Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 82LF-105-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1 In | AD3MCN 40D940

APOLLO VALVES 82LF-105-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1 In

Finns i lager
Artikel: AD3MCN Modell: 82LF-105-01Korsreferens: 40D940
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
2 084 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialBlyfri förkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBlyfri brons
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1"
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialC27450LF Mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-50 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 82LF-101-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1/8 In | AD3MCJ 40D936 82LF-101-01FNPT x FNPT1 / 8 "--1 126 kr
APOLLO VENTILER 82LF-102-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 3/8 In | AD3MCK 40D937 82LF-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--1 126 kr
APOLLO VENTILER 82LF-103-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AD3MCL 40D938 82LF-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--1 281 kr
APOLLO VENTILER 82LF-104-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCM 40D939 82LF-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--1 562 kr
APOLLO VENTILER 82LF-107-01 Blyfri brons kulventil Fnpt 1-1/2 In | AD3MCQ 40D942 82LF-107-01FNPT x FNPT1.5 "--3 394 kr
APOLLO VENTILER 82LF-108-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 2 In | AD3MCR 40D943 82LF-108-01FNPT x FNPT2"--6 250 kr
APOLLO VENTILER 82LF-109-01 Blyfri brons kulventil Fnpt 2-1/2 In | AD3MCT 40D944 82LF-109-01FNPT x FNPT2.5 "--11 922 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 82LF-105-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1 In
2 084 kr /enhet